Motion
W5205067.00

GROVE GEAR
W5205067.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 36:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053781
No. Fabricante W5205067.00
Precio1,661.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5205067.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 36:1 relación, distancia central de 1.9700 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053781
No. Fabricante W5205067.00
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
Precio1,661.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    520
  • Distancia al centro
    1.9700 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.3300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • RPM máximas de salida
    49 rpm
  • Par de salida máximo
    607 pulg./lb;68.582 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    36:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    36:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Peso
    9 lb, 4.082 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.684 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.684 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    FLHMQ520-36-HR-56-16
  • Potencia de entrada máxima
    0.684 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    0.472 hp;0.352 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    607 pulg-lbs;68.582 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5205067.00 FLHMQ520-36-HR-56-16