Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Altura de la carcasa5.3300 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1.6200 pulg., 6.35 x 41.15 mm
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida125 rpm
- Par de salida máximo595 pulg./lb;67.226 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal14:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación14:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso8 lb, 3.629 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteFHMQ520-14-HL-56-16
- Potencia de entrada máxima1 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida1.18 hp;0.88 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)595 pulg-lbs;67.226 Nm