Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Distancia al centro2.4800 pulg.
- Altura de la carcasa6.6900 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- RPM máximas de salida117 rpm
- Par de salida máximo1214 pulg./lb;137.164 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada518 lb
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso14 lb
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de gusano de una sola reducción de aluminio
- Caballos de fuerza2.85 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.85 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaCara en C
- Tipo de entradaCara en C
- Potencia de entrada máxima2.85 CV
- Tipo de montajeBase
- Salida2.25 CV
- Tipo de orificio de salidaEje
- Dirección de salidaIzquierda
- Eje de salidaEje
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- Clasificación de par (pulg.-lb)1214 pulg-lbs;137.164 Nm