Motion
W5250041.00

GROVE GEAR
W5250041.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053799
No. Fabricante W5250041.00
Precio1,558.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5250041.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 45:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053799
No. Fabricante W5250041.00
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
Precio1,558.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    45:1
  • Relación
    45:1
  • Peso
    14 lb, 6.35 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    BMQ525-45-L-56
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
W5250041.00 BMQ525-45-L-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron