Motion
W5250042.00

GROVE GEAR
W5250042.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 67:1 relación, distancia central de 2.4800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053800
No. Fabricante W5250042.00
Precio1,820.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5250042.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 67:1 relación, distancia central de 2.4800 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053800
No. Fabricante W5250042.00
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
Precio1,820.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 2.0000 pulg., 6.35 x 50.80 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    26 rpm
  • Par de salida máximo
    1069 pulg./lb;120.781 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    67:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    855 lb
  • Relación
    67:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    14 lb, 6.35 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.73 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.73 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    BMQ525-67-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.73 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.44 hp;0.328 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3803.22 N, 855 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1069 pulg-lbs;120.781 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5250042.00 BMQ525-67-L-56