Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja525
- Longitud de la carcasa5.4300 pulg., 137.92 mm
- Ancho de la carcasa6.6900 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 1.5000 pulg.
- Longitud5.4300 pulg., 137.92 mm
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Par de salida máximo1214 pulg./lb;137.164 nm
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg., 19.05 mm
- Peso12 lb
- Ancho6.6900 pulg., 169.93 mm
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza2.85 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.85 CV
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- Estilo de entradaEje sólido
- Número de catálogo del fabricanteH525-15-H-18
- Potencia de entrada máxima2.85 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- SerieBravo
- EstiloEje sólido
- Clasificación de par (pulg.-lb)1214 pulg-lbs;137.164 Nm