Motion
W5250129.00

GROVE GEAR
W5250129.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 45:1 relación, bastidor 140TC
Artículo MI #19053821
No. Fabricante W5250129.00
Precio1,751.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5250129.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 45:1 relación, bastidor 140TC
Artículo MI #19053821
No. Fabricante W5250129.00
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
Precio1,751.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    45:1
  • Relación
    45:1
  • Peso
    12 lb, 5.443 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    HMQ525-45-H-140-18
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Reducción única

Descripción general

Descripción del fabricante
W5250129.00 HMQ525-45-H-140-18
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"