Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 90B5
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso12 lb, 5.443 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ525-10-H-IEC90/B5-25 mm
- Tipo de montajeB5 Brida
- EstiloBrida IEC