Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 80B5
- Relación nominal45:1
- Relación45:1
- Peso12 lb, 5.443 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ525-45-H-IEC80/B5-25 mm
- Tipo de montajeB5 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC