Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B14
- Relación nominal80:1
- Relación80:1
- Peso12 lb, 5.443 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteHMQ525-80-H-IEC71/B14-25 mm
- Tipo de montajeB14 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC