Motion
W5252728.00

GROVE GEAR
W5252728.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 69.8:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053837
No. Fabricante W5252728.00
Precio2,692.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5252728.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 69.8:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #19053837
No. Fabricante W5252728.00
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
Precio2,692.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    69.8:1
  • Relación
    69.8:1
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    DXHMQ525-69.8-H-56-18

Descripción general

Descripción del fabricante
W5252728.00 DXHMQ525-69.8-H-56-18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"