Motion
W5252730.00

GROVE GEAR
W5252730.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 110.9:1 Relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, trama de 56C
Artículo MI #19053838
No. Fabricante W5252730.00
Precio2,692.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5252730.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 110.9:1 Relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida hueca, trama de 56C
Artículo MI #19053838
No. Fabricante W5252730.00
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
Precio2,692.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.6900 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.76 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    15 rpm
  • Par de salida máximo
    1664 pulg./lb;188 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    110.9:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    110.9:1
  • Diámetro del eje
    1.1300 pulg.
  • Peso
    17 lb, 7.71 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.417 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.417 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    DXHMQ525-110.9-H-56-18
  • Potencia de entrada máxima
    0.417 CV
  • Tipo de montaje
    Nema 56C
  • Salida
    0.417 hp;0.311 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción doble
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1664 pulg-lbs;188 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5252730.00 DXHMQ525-110.9-H-56-18

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"