Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1300 pulg., 28.70 mm
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro2.4800 pulg.
- Altura de la carcasa6.6900 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante525
- RPM máximas de salida8 rpm
- Par de salida máximo1480 pulg./lb;167.2 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal207.9:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación207.9:1
- Diámetro del eje1.1300 pulg., 28.70 mm
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.359 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.359 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónLlenado de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
- Número de catálogo del fabricanteDXHMQ525-207.9-H-56-18
- Potencia de entrada máxima0.359 CV
- Salida0.198 hp;0.148 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción doble
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)1480 pulg-lbs;167.2 Nm