Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Distancia al centro5.2500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Relación15:1
- Peso15 lb, 6.804 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteTHMQ525-15-H-56-18
- Dirección de salidaHolgura
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloNitrilo