Motion
W5255133.00

GROVE GEAR
W5255133.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 309.5:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053850
No. Fabricante W5255133.00
Precio2,692.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
W5255133.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 309.5:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053850
No. Fabricante W5255133.00
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
Precio2,692.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9840 pulg., 25 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    309.5:1
  • Relación
    309.5:1
  • Diámetro del eje
    1.7500 pulg.
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    DXHMQ525-309.5-H-56-25 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
W5255133.00 DXHMQ525-309.5-H-56-25MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron