Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja534
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140
- Relación nominal52:1
- Relación52:1
- Peso24 lb, 10.886 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaAleación de aluminio
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteHMQ534-52-H-140-24
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo