Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja534
- Distancia al centro5.3400 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante534
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56
- Relación nominal129.4:1
- Relación129.4:1
- Peso45 lb, 20.41 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteDXFHMQ534-129.4-HL-56-24
- Material del selloViton
- Tipo de selladoSello de labio doble