Motion
WF180044501.ME

GROVE GEAR
WF180044501.ME

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 14:1 Relación, bastidor IEC 71B5
Artículo MI #19053893
No. Fabricante WF180044501.ME
Precio1,145.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WF180044501.ME

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 14:1 Relación, bastidor IEC 71B5
Artículo MI #19053893
No. Fabricante WF180044501.ME
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
Precio1,145.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7090 pulg., 18 mm
  • Tamaño de la caja
    818
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71B5
  • Relación nominal
    14:1
  • Relación
    14:1
  • Diámetro del eje
    0.5510 pulg.
  • Peso
    7 lb, 3.175 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Brida IEC
  • Número de catálogo del fabricante
    FHMQ518-14-HL-IEC71B5-18 mm
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Estilo
    Brida IEC

Descripción general

Descripción del fabricante
WF180044501.ME

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron