Motion
WF18018701.12

GROVE GEAR
WF18018701.12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 37:1 relación, distancia central de 1.7700 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053906
No. Fabricante WF18018701.12
Precio1,243.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WF18018701.12

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 37:1 relación, distancia central de 1.7700 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 0.7500 pulg., salida hueca, marco de 56C
Artículo MI #19053906
No. Fabricante WF18018701.12
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
Precio1,243.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    518
  • Distancia al centro
    1.7700 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • RPM máximas de salida
    47 rpm
  • Par de salida máximo
    414 pulg./lb;46.775 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    37:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    37:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    8 lb, 3.629 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.49 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.49 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    FLHMQ518-37-HL-56-12
  • Potencia de entrada máxima
    0.49 CV
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Salida
    0.309 hp;0.23 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    414 pulg-lbs;46.775 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WF18018701.12 FLHMQ518-37-HL-56-12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron