Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg., 25.40 mm
- Tamaño de la caja520
- Distancia al centro1.9700 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante520
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo613 pulg./lb;69.26 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.0000 pulg., 25.40 mm
- Peso8 lb, 3.629 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoSin pintar
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza0.486 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.486 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteFHMQ520-60-HR-56-16
- Potencia de entrada máxima0.486 CV
- Tipo de montajeBrida
- Salida0.282 CV
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloNitrilo
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C
- Kit de brazo de parOpcional
- Clasificación de par (pulg.-lb)613 pulg-lbs;69.26 Nm