Motion
WT180034.00

GROVE GEAR
WT180034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 21:1 relación, distancia central de 1.7700 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053985
No. Fabricante WT180034.00
Precio1,201.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WT180034.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 21:1 relación, distancia central de 1.7700 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.7500 in, salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19053985
No. Fabricante WT180034.00
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
Precio1,201.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Tamaño de la caja
    518
  • Distancia al centro
    1.7700 pulg.
  • Altura de la carcasa
    5.6700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    518
  • RPM máximas de salida
    83 rpm
  • Par de salida máximo
    405 pulg./lb;45.759 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    21:1
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Carga colgada
    270 lb
  • Relación
    21:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Peso
    9 lb, 4.082 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.533 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.533 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    TMQ518-21-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.533 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    0.533 hp;0.397 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    270 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    405 pulg-lbs;45.759 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WT180034.00 TMQ518-21-L-56

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron