Motion
WT20003801.00

GROVE GEAR
WT20003801.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 26:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053988
No. Fabricante WT20003801.00
Precio1,639.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WT20003801.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 26:1 Relación, bastidor 56
Artículo MI #19053988
No. Fabricante WT20003801.00
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
Precio1,639.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    520
  • Tamaño del reductor del fabricante
    520
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    26:1
  • Relación
    26:1
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Peso
    11 lb, 4.99 kg

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    TMQ520-26-L-56-16

Descripción general

Descripción del fabricante
WT20003801.00 TMQ520-26-L-56-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good