Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9840 pulg., 25 mm
- Tamaño de la caja520
- Tamaño del reductor del fabricante520
- Tamaño de estructura NEMA / IECIEC 71B14
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Diámetro del eje1.7500 pulg.
- Peso9 lb, 4.082 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaBrida IEC
- Número de catálogo del fabricanteTHMQ520-10-H-IEC71B14-25 mm
- Tipo de montajeB14 Brida
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Eje de salidaOrificio hueco
- EstiloBrida IEC