Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal10:1
- Relación10:1
- Peso17 lb, 7.71 kg
Detalles
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteTMQ525-10-L-56
- EstiloAcolchado de cara en C