Motion
WT25004201.00

GROVE GEAR
WT25004201.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 67:1 relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19054000
No. Fabricante WT25004201.00
Precio1,935.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
WT25004201.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 67:1 relación, distancia central de 2.4800 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 56C
Artículo MI #19054000
No. Fabricante WT25004201.00
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
Precio1,935.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    525
  • Distancia al centro
    2.4800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    525
  • RPM máximas de salida
    26 rpm
  • Par de salida máximo
    1069 pulg./lb;120.781 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    67:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    855 lb
  • Relación
    67:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    17 lb, 7.711 kg

Detalles

  • Estuche incluido
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.73 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.73 CV
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    TMQ525-67-L-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.73 CV
  • Tipo de montaje
    Base horizontal, gusano
  • Salida
    0.44 hp;0.328 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    3803.22 N, 855 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    Bravo
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Kit de brazo de par
    Opcional
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1069 pulg-lbs;120.781 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
WT25004201.00 TMQ525-67-L-56

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo