Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja525
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante525
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación15:1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza2.114 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal2.114 CV
- Material de la carcasaAluminio
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteTHMQ525-15-H-56-18
- Potencia de entrada máxima2.114 CV
- Tipo de montajeUniversal
- Eje de salidaEje
- ReducciónReducción única
- SerieBravo
- EstiloAcolchado de cara en C