Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de desalineación50 °
- Peso0.25 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 440C
- LubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieMGF-T
- Estilo2-Piece
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO806990075161
Descripción general
Descripción del fabricante
MGFL10TS EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. F-L
- BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
- REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
- CUERPO: acero inoxidable serie 300
- TACHUELO: acero inoxidable