Motion
MGFL12TS
MGFL12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - F-L 12MM-12MM PTFE, PERNO
Artículo MI #19224808
No. Fabricante MGFL12TS
Precio119.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MGFL12TS - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. - F-L 12MM-12MM PTFE, PERNO
Artículo MI #19224808
No. Fabricante MGFL12TS
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
Precio119.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desalineación
    27 °
  • Peso
    0.27 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    MGF-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990069696

Descripción general

Descripción del fabricante
MGFL12TS EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 303 ACERO INOX. F-L
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: acero inoxidable serie 300
  • TACHUELO: acero inoxidable