Motion
7100380493

3M
7100380493

3M™ Cubitron™ 3 Disco de solapa 1169F, 40+, T27-Flat, 5 pulg. x 7/8 pulg., 10 cada uno/caja
Artículo MI #19641429
No. Fabricante 7100380493
Precio15.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100380493

3M™ Cubitron™ 3 Disco de solapa 1169F, 40+, T27-Flat, 5 pulg. x 7/8 pulg., 10 cada uno/caja
Artículo MI #19641429
No. Fabricante 7100380493
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
Precio15.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso Y

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Poliéster
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    40
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Forma
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
7100380493 3 FLAP DISC 1169F, 40+,
  • Ofrece un rendimiento y una versatilidad premium duraderos que aumentarán su productividad
  • Contiene nuestro nuevo grano en forma de precisión 3M , ahora rediseñado con lados curvados, que corta más rápido y dura más que el grano abrasivo convencional
  • Se ha demostrado que supera a los discos de colgajo de alúmina y circonio tradicionales
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
  • Cubre una amplia gama de aplicaciones, desde amolado y biselado de soldadura hasta preparación de superficies, desbarbado, mezcla, acabado, eliminación de salpicaduras de soldadura y trabajo en bordes y contornos