Motion
19L100CP
Collares de montaje de eje de acero de 2,5 cm, dos piezas, tipo abrazadera dividida, apilable (tapón)
Artículo MI #19668066
No. Fabricante 19L100CP
Precio57.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje de acero de 2,5 cm, dos piezas, tipo abrazadera dividida, apilable (tapón)
Artículo MI #19668066
No. Fabricante 19L100CP
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
Precio57.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786026300

Descripción general

Descripción del fabricante
19L100CP 1IN COLLARÍN DE EJE DE MONTAJE DE ACERO