Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Longitud del tornillo0.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/2
- Peso0.18 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloEconomía
- UPC_NO662786033483