Motion
31L112
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 1-3/4" económicos
Artículo MI #19743823
No. Fabricante 31L112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza de acero de 1-3/4" económicos
Artículo MI #19743823
No. Fabricante 31L112
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 7/8
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Economía
  • UPC_NO
    662786033605

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE UNA PIEZA 31L112

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"