Motion
2R007
Collares de plástico de dos piezas de 7/16" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19743887
No. Fabricante 2R007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de plástico de dos piezas de 7/16" para ejes de tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19743887
No. Fabricante 2R007
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0630 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Finalizar
    Blanco
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • UPC_NO
    662786006012

Descripción general

Descripción del fabricante
2R007 EJE DE TIPO ABRAZADERA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good