Motion
2LM010HDK
10mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida con chaveta
Artículo MI #19743985
No. Fabricante 2LM010HDK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida con chaveta
Artículo MI #19743985
No. Fabricante 2LM010HDK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud del tornillo
    12 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Servicio pesado
  • UPC_NO
    662786044526

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM010HDK COLLARES DE VARILLA DIVIDIDA DE DOS PIEZAS