Motion
HRES 6 S 83 PP UNC 02059508

HYDAC CORP
HRES 6 S 83 PP UNC 02059508

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 3.27 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 83 mm
N° D’ARTICLE MI01000242
N° MFRHRES 6 S 83 PP UNC 02059508
Prix260.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRES 6 S 83 PP UNC 02059508

Pince à tube robuste avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 3.27 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 83 mm
N° D’ARTICLE MI01000242
N° MFRHRES 6 S 83 PP UNC 02059508

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix260.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    3.27 po
  • Taille de la pince
    6
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 83 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059508
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRES 6 S 83 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon