Motion
650-3505-004

WARNER
650-3505-004

Capteur de proximité inductif KIB-M18AS/005 L2 - Portée de détection 5 mm, Fonction de commutation NO (normalement ouverte), Mode de sortie CA 2 fils, Fréquence de commutation 10 , Courant de sortie 4/400 mA, M18 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI01004484
N° MFR650-3505-004
Prix656.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
650-3505-004

Capteur de proximité inductif KIB-M18AS/005 L2 - Portée de détection 5 mm, Fonction de commutation NO (normalement ouverte), Mode de sortie CA 2 fils, Fréquence de commutation 10 , Courant de sortie 4/400 mA, M18 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI01004484
N° MFR650-3505-004
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
Prix656.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du baril
    M18 x 1 - Baril fileté
  • Courant de sortie
    4/400 mA

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les capteurs de proximité inductifs sont utilisés lorsque la cible ou l’objet à détecter est en métal. Les types inductifs sont les détecteurs de proximité les plus utilisés pour les applications industrielles.
  • Câble
    6 pi Câble
  • Caractéristiques et avantages
    • NEMA 4 • Plage de température -13°F + 158°F • Longueur du câble : 2 mètres (longueur standard) • Fonction DEL, Sortie sous tension sur la version du câble seulement • Fréquence de commutation : 10 hertz
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Tension d’entrée
    20-250 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Rinçage
  • Mode de sortie
    2 Fil c.a.
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs
  • Portée de détection
    5 mm
  • Fréquence de commutation
    10
  • Fonction de commutation
    NON-(Normalement ouvert)
  • Plage de température
    -13 à +158 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR 650-3505-004
  • NEMA 4
  • Plage de température -13°F + 158°F
  • Longueur du câble, 2 mètres (longueur standard)
  • Fonction DEL, sortie sous tension sur la version câble uniquement
  • Fréquence de commutation 10 hertz

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté