Motion
SPO-233 TAMBOUR
Huile pour engrenages de la série SPO - 55 gal, baril, 100 ISO, 30 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01005022
N° MFRSPO-233 DRUM
Prix4,227.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO - 55 gal, baril, 100 ISO, 30 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01005022
N° MFRSPO-233 DRUM
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
Prix4,227.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    465.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    232°C/450 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215424313
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -37°C/-35 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215424313
  • Viscosité
    91
  • Indice de viscosité
    103

Aperçu

Description du fabricant
L0243-040 HUILE SPO-233 CHEMISE
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon