Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition550 °F
- Taille du conteneur7 lb
- Classe ISO150
- Hauteur totale10.25 po
- Longueur totale14.25 po
- Largeur totale9.75 po
- Grade SAE90
- Durée de conservation10 ans
- Poids7.50 lb
Details
- Additifs inclusAnti-usure
- Numéro AGMA4
- ApplicationBoîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
- Type de baseMinéral
- CouleurAmbre
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Type de contenantCruche
- Point d’éclair238°C/460 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant089215624409
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type d’huileHuile pour engrenages
- Point d’écoulement-31°C/-25 °F
- Type de produitHuile pour engrenages
- ParfumLégère
- SérieSPO
- CUP_NON089215624409
- Viscosité135
- Indice de viscosité102
Aperçu
- Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
- Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
- Propriétés anti-usure
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Lubriplate Robotic EP-0 GreaseGlide through gears with ease. Our lithium complex, semi-fluidgrease is expertly crafted with PAO synthetic hydrocarbon fluids and mineral oil, ensuring enduring performance in all robotic gear cases.
View Literature
Lubriplate Worm Gear LubricantLubriplate PGO-FGL-460 is a 100% synthetic, NSF H1 registered worm gear lubricant for demanding food machinery applications. It delivers extended service life, superior oxidation resistance, biodegradability, and energy savings up to 7%.
View Literature
Lubriplate Food Grade GreaseLubriplate and Motion, two names you can trust for solutions to all of your food machinery lubrication needs. Together we have the products and the expertise needed to keep your machinery running smoothly year after year.
View Literature
Lubriplate FLG2In addition to delivering the unsurpassedanti-wear protection customers have to come to expect from Lubriplate H1 Food Grade Greases, the XTREMITY additive has revolutionized food grade greases by delivering extreme pressure application protection.
View Literature