Motion
SPO-244 TABLEAU
Huile pour engrenages de la série SPO - 55 gal, baril, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01005319
N° MFRSPO-244 DRUM
Prix3,882.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO - 55 gal, baril, 150 ISO, 90 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01005319
N° MFRSPO-244 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,882.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    465.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    238°C/460 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215424412
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -31°C/-25 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215424412
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0244-040 SPO-244 CHEMISE
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure