Motion
SPO-299 2LB BTL
Huile pour engrenages de la série SPO - 2 lb, bouteille, 1000 ISO, 250 SAE, composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01008682
N° MFRSPO-299 2LB BTL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO - 2 lb, bouteille, 1000 ISO, 250 SAE, composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI01008682
N° MFRSPO-299 2LB BTL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 lb
  • Classe ISO
    1000
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    250
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    8A
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Point d’éclair
    232°C/450 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215624911
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -12°C/10 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215624911
  • Viscosité
    950
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
L0249-013 HUILE POUR ENGRENAGES SPO-299 2LB BTL
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good