Motion
5371-271-008

WARNER
5371-271-008

UM-210-3040, arbre/arbre, couple de 95 pi-lb, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI01015537
N° MFR5371-271-008
Prix5,884.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5371-271-008

UM-210-3040, arbre/arbre, couple de 95 pi-lb, tension CC 90
N° D’ARTICLE MI01015537
N° MFR5371-271-008
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
Prix5,884.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.13 po
  • Embrayage extérieur Diamètre  
    9-1/4 po
  • Longueur totale
    12.969 po

Détails

  • Type d'embrayage
    Combinaison entrée/sortie
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    95 pi-lb
  • Normes respectées
    NEMA, UL
  • CUP_NON
    786582065674
  • Tension nominale
    90 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5371-271-008 UM-210-3040 90V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté