Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.4300 po
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur totale2.4400 po
- Taille du port1/8 NPT
Détails
- Consommation d'air20.5 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal78 dBa
- Puissance maximale0.42 hp
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Couple maximal5.6 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageConcentrateur
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortieDroit
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal2.75 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale2.7 po/lb