Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale8.4800 po
- Largeur totale5.5000 po
- Taille du port1/2 NPT
- Couple de démarrageà 80 psi 117 po/lb
Détails
- Consommation d'air175 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal105 dBa
- Puissance maximale5 hp
- Vitesse maximale2500 tr/min
- Couple maximal185 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageVisage
- Nombre d’aubes4
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortieDétrompé
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal132 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale132 po/lb