Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.9400 po
- Longueur totale7.4700 po
- Largeur totale5.0000 po
- Taille du port1/2 NPT
Détails
- Consommation d'air128 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal90 dBa
- Puissance maximale4 hp
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Couple maximal115 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montagePied
- Nombre d’aubes8
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortieDétrompé
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal84 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale84 po/lb