Motion
1UP-NRV-3A

GAST MFG
1UP-NRV-3A

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.42 ch, lubrifié, montage sur moyeu, 27 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01017148
N° MFR1UP-NRV-3A
Prix325.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1UP-NRV-3A

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.42 ch, lubrifié, montage sur moyeu, 27 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01017148
N° MFR1UP-NRV-3A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix325.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    27 pcm
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    78 dBa
  • Puissance maximale
    0.42 hp
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Couple maximal
    6 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Concentrateur
  • Nombre d’aubes
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    5.6 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Plat
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    5.25 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 1UP-NRV-3A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté