Motion
2AM-FCC-1

GAST MFG
2AM-FCC-1

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.95 hp, lubrifié, montage sur pied, 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01017294
N° MFR2AM-FCC-1
Prix411.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
2AM-FCC-1

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.95 hp, lubrifié, montage sur pied, 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI01017294
N° MFR2AM-FCC-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix411.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    76 dBa
  • Puissance maximale
    0.95 hp
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Couple maximal
    28 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre d’aubes
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Plat
  • Rotation
    Dans le sens antihoraire
  • Vitesse au couple maximal
    19.5 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 2AM-FCC-1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon