Motion
BS5315J-14/25 ARRÊT ARRIÈRE MODÈLE A

FALK
BS5315J-14/25 BACKSTOP MODEL A

Butée d’arrêt du réducteur de vitesse - Taille du réducteur : 4315
N° D’ARTICLE MI01018823
N° MFRBS5315J-14/25 BACKSTOP MODEL A
Prix3,022.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BS5315J-14/25 BACKSTOP MODEL A

Butée d’arrêt du réducteur de vitesse - Taille du réducteur : 4315
N° D’ARTICLE MI01018823
N° MFRBS5315J-14/25 BACKSTOP MODEL A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,022.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    4315
  • Poids
    26.32 lb

Détails

  • Type de produit
    Butées d’arrêt du réducteur de vitesse
  • Ratio pris en charge
    14:1, 25:1, 9:1
  • Série
    Quadrive
  • CUP_NON
    782934019081

Aperçu

Description du fabricant
BS5315J/3315J-14/25 MODÈLE A ARRÊT ARRIÈRE
  • Les butées d’arrêt offrent une prévention positive de la rotation inverse ou du fonctionnement arrière sans jeu de retour sur les convoyeurs, les arbres de tête d’ascenseur et des applications similaires, conçues comme accessoires standard, les butées d’arrêt peuvent être fournies sur les entraînements horizontaux
  • NE PAS utiliser de butées d’arrêt sur les entraînements verticaux
  • N’utilisez PAS le dispositif d’arrêt arrière comme remplacement d’un frein
  • Ces butées sont conçues pour empêcher la rotation inverse cinq fois ou moins en huit heures, avec une minute ou plus dans la direction de dépassement entre les applications de charge de butée
  • Si les opérations d’arrêt arrière sont plus fréquentes, ou si le temps entre les opérations est inférieur à une minute, l’arrêt arrière est classé comme un dispositif de travail ou d’indexation et l’application doit être référée à l’usine pour examen technique
  • Non disponible dans les 5:1 formats 5307J et 5315J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté