Motion
MM2080FC3,4 140-210T MM TOUTES LES POSITIONS

FALK
MM2080FC3,4 140-210T MM ALL POSITIONS

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2080F , châssis 140T à 210T , largeur totale 15 po
N° D’ARTICLE MI01032633
N° MFRMM2080FC3,4 140-210T MM ALL POSITIONS
Prix2,870.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
MM2080FC3,4 140-210T MM ALL POSITIONS

Réducteur de vitesse à montage complet sur moteur – Taille du réducteur 2080F , châssis 140T à 210T , largeur totale 15 po
N° D’ARTICLE MI01032633
N° MFRMM2080FC3,4 140-210T MM ALL POSITIONS
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
Prix2,870.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    2080F
  • Largeur totale de la base du moteur
    15 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    14.32 à 17.92 po
  • Tailles de cadre NEMA
    140T à 210T
  • Poids
    135.00 lb

Détails

  • Type de composant de montage
    Montage complet du moteur
  • Configuration de montage
    Côté, haut
  • Type de produit
    Supports de moteur du réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934016875

Aperçu

Description du fabricant
MM2080FC3,4 140-210T MTR MNT TOUS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good