Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.003 po
- Largeur totale0.618 po
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Poids0.22 lb
Détails
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSA25
- Type de conceptionHMSA25
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Numéro CUP du fabricant085311163279
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier métallique avec ID à bride inversée
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).