Motion
R432015309

AVENTICS
R432015309

Base de collecteur pneumatique -
N° D’ARTICLE MI01043305
N° MFRR432015309
Prix56.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R432015309

Base de collecteur pneumatique -
N° D’ARTICLE MI01043305
N° MFRR432015309

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l'orifice d'alimentation en air
    3/4 po
  • Poids
    1.08 lb

Détails

  • Type de montage
    Directement
  • Emplacement du port
    Côté
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
EMBASE R432015309 , TAILLE 3 SGL III SGL.
  • Pour les vannes de la série Ceram.
  • ISO 5599-1 Taille 3
  • Socle simple avec orifice latéral